Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-6020 Sds Plus Purkutyökalu 10 tuumaa | AD6LAN 45L221

MILWAUKEE 48-62-6020 Sds Plus -purkutomataltta 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LAN Malli: 48-62-6020Ristiviite: 45L221

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Plus Purkutyökalu
Terän leveys1.5 "
Pituus10 "
Kokonaispituus10 "
Varren tyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveyseräHinta
MILWAUKEE 48-62-6010 SDS Plus purku Bull Point 10 tuumaa | AD6LAL 45L219 48-62-6010-SDS Plus purkamispiste€21.91
MILWAUKEE 48-62-6015 Sds Plus Demolition Flat Taltta 10 Tuumaa | AD6LAM 45L220 48-62-60153 / 4 "SDS Plus Demolition Flat -taltta€23.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-6020 Sds Plus -purkutomataltta 10 tuumaa
€36.57 / yksikkö