Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-62-6015 Sds Plus Demolition Flat Taltta 10 Tuumaa | AD6LAM 45L220

MILWAUKEE 48-62-6015 Sds Plus purkulevytaltta 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LAM Malli: 48-62-6015Ristiviite: 45L220

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Plus Demolition Flat -taltta
Terän leveys3 / 4 "
Pituus10 "
Kokonaispituus10 "
Varren tyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän leveyseräHinta
MILWAUKEE 48-62-6010 SDS Plus purku Bull Point 10 tuumaa | AD6LAL 45L219 48-62-6010-SDS Plus purkamispiste€24.06
MILWAUKEE 48-62-6020 Sds Plus Purkutyökalu 10 tuumaa | AD6LAN 45L221 48-62-60201.5 "SDS Plus Purkutyökalu€36.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-62-6015 Sds Plus purkulevytaltta 10 tuumaa
€25.31 / yksikkö