Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4573 Iskunkärjen neliön syvennys 3-1 / 2 tuuman pituus | AA2RWW 10Z779

MILWAUKEE 48-32-4573 Iskuterä Neliön syvennys 3-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2RWW Malli: 48-32-4573Ristiviite: 10Z779

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus3.5 "
Bit tyyliNeliön syvennys
Terän leveys0.25 "
Pituus3.5 "
MateriaaliOma teräs
Pistekoko3
Varren koko1 / 4 "
TyyppiNeliön syvennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveyseräPituusPistekokoTyyppiPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4621 Iskunkärjen neliö 1 Pk5 | AA2RWH 10Z767 48-32-46211"1 / 4 "Lisää bitti1"1Neliö5€9.03
MILWAUKEE 48-32-4805 Iskubitti Neliö 2 | AA2RWZ 10Z782 48-32-48056"0.25 "Virtabitti6"2Neliön syvennys1€8.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4573 Iskuterä Neliön syvennys 3-1/2 tuuman pituus
€6.27 / yksikkö