Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4805 Iskubitti Neliö 2 | AA2RWZ 10Z782

MILWAUKEE 48-32-4805 Iskuterän neliö 2

Varastossa
Tuote: AA2RWZ Malli: 48-32-4805Ristiviite: 10Z782

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus6"
Bit tyyliNeliön syvennys
Terän leveys0.25 "
Pituus6"
MateriaaliOma teräs
Pistekoko2
Varren koko1 / 4 "
TyyppiNeliön syvennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveyseräPituusPistekokoTyyppiPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4621 Iskunkärjen neliö 1 Pk5 | AA2RWH 10Z767 48-32-46211"1 / 4 "Lisää bitti1"1Neliö5€9.03
MILWAUKEE 48-32-4573 Iskunkärjen neliön syvennys 3-1 / 2 tuuman pituus | AA2RWW 10Z779 48-32-45733.5 "0.25 "Virtabitti3.5 "3Neliön syvennys1€6.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4805 Iskuterän neliö 2
€8.77 / yksikkö