Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4621 Iskunkärjen neliö 1 Pk5 | AA2RWH 10Z767

MILWAUKEE 48-32-4621 Iskuterä Neliö 1 Pk5

Varastossa
Tuote: AA2RWH Malli: 48-32-4621Ristiviite: 10Z767

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliNeliön syvennys
Terän leveys1 / 4 "
Pituus1"
MateriaaliOma teräs
Pistekoko1
Varren koko1 / 4 "
TyyppiNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveyseräPituusPistekokoTyyppiHinta
MILWAUKEE 48-32-4573 Iskunkärjen neliön syvennys 3-1 / 2 tuuman pituus | AA2RWW 10Z779 48-32-45733.5 "0.25 "Virtabitti3.5 "3Neliön syvennys€6.39
MILWAUKEE 48-32-4805 Iskubitti Neliö 2 | AA2RWZ 10Z782 48-32-48056"0.25 "Virtabitti6"2Neliön syvennys€8.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4621 Iskuterä Neliö 1 Pk5
€9.03 /pakkaus