Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH WRT2 langaton termostaatti, 24 VDC, 3 3/4 tuumaa x 6 1/4 tuumaa x 2 1/4 tuumaa Koko | CH6RZN 54ZV42

FRIEDRICH WRT2 langaton termostaatti, 24 VDC, 3 3/4 tuumaa x 6 1/4 tuumaa x 2 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6RZN Malli: WRT2Ristiviite: 54ZV42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton termostaatti
Syvyys2 1 / 4 "
Korkeus3 3 / 4 "
Jännite24V DC-
Leveys6 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
AlkuperämaaKiina

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää asennussarjan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH WRT2 langaton termostaatti, 24 VDC, 3 3/4 tuumaa x 6 1/4 tuumaa x 2 1/4 tuumaa
€330.08 / yksikkö