Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4145 Virtakärki 1/4 x 2 tuumaa # 2 pistettä PK25 | AH3QLP 33GM86

MILWAUKEE 48-32-4145 Power Bit 1/4 x 2 tuuman #2 piste PK25

Varastossa
Tuote: AH3QLP Malli: 48-32-4145Ristiviite: 33GM86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
SovellusmenetelmäVaikutus
Bit tyyliECX (TM)
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2"
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4141 Aseta terä 1/4 x 1 tuuman # 1 kärki PK25 | AH3QKU 33GM67 48-32-4141Lisää bitti1"#125€30.98
MILWAUKEE 48-32-4142 Aseta kärki 1/4 x 1 tuuman # 2 kärki PK25 | AH3QKV 33GM68 48-32-4142Lisää bitti1"#225€35.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4145 Power Bit 1/4 x 2 tuuman #2 piste PK25
€80.39 /pakkaus