Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-32-4141 Aseta terä 1/4 x 1 tuuman # 1 kärki PK25 | AH3QKU 33GM67

MILWAUKEE 48-32-4141 Terä 1/4 x 1 tuuma #1 piste PK25

Varastossa
Tuote: AH3QKU Malli: 48-32-4141Ristiviite: 33GM67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
SovellusmenetelmäVaikutus
Bit tyyliECX (TM)
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#1
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-32-4142 Aseta kärki 1/4 x 1 tuuman # 2 kärki PK25 | AH3QKV 33GM68 48-32-4142Lisää bitti1"#225€35.07
MILWAUKEE 48-32-4145 Virtakärki 1/4 x 2 tuumaa # 2 pistettä PK25 | AH3QLP 33GM86 48-32-4145Virtabitti2"#225€80.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4141 Terä 1/4 x 1 tuuma #1 piste PK25
€30.98 /pakkaus