Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48 28 4011 Jatke 18 tuumaa Pituus | AC3AZA 2Q507

MILWAUKEE 48 28 4011 Jatke 18 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3AZA Malli: 48 28 4011Ristiviite: 2Q507

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusivarren jatke
Pituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko (7/16 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILWAUKEE 48-28-4001 Laajennus | AC3AYY 2Q505 48-28-40015.5 "€32.47
MILWAUKEE 48-28-4006 Jatke.12 tuumaa Pituus | AC3AYZ 2Q506 48-28-400612 "€35.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48 28 4011 Jatke 18 tuumaa pituus
€39.57 / yksikkö