Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-25-5220 1-3 / 8 tuuman 3-teräinen vaihtosarja | AC3QAT 2VFZ2

MILWAUKEE 48-25-5220 1-3/8 tuuman 3-terän vaihtosarja

Varastossa
Tuote: AC3QAT Malli: 48-25-5220Ristiviite: 2VFZ2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3 terän vaihtosarja
Kärki Dia.1.375 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)20.02
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi8208906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-25-5220 1-3/8 tuuman 3-terän vaihtosarja
€30.02 / yksikkö