Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-08-1093 Alumiinimakkaran muuntosarja 20 oz | AA6RAU 14P347

MILWAUKEE 48-08-1093 Alumiinimakkaran muunnossarja 20 oz

Varastossa
Tuote: AA6RAU Malli: 48-08-1093Ristiviite: 14P347

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysaseiden muunnossarja
VäriAlumiininen tynnyri, musta suutin
rakentaminenAlumiininen makkaratynnyri
Koko20.6 "x 3.15" x 3.15 "
TyyppiTiivistysaseiden lisävaruste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8205594500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKokoHinta
MILWAUKEE 48-08-1076 Vaunun muuntosarja 10 oz | AA6RAT 14P346 48-08-1076Musta-10.4 "x 2.8" x 2.8 "€80.59
MILWAUKEE 48-08-1094 Tyhjennä Brrl-makkaran muuntosarja. 20 oz | AA6RAV 14P348 48-08-1094Kirkas tynnyri, musta suutinKirkas makkaratynnyri20.6 "x 3.15" x 3.15 "€216.27
MILWAUKEE 48-08-1095 Vaunun muunnossarja 1 Qt | AA6RAW 14P349 48-08-1095Musta-20.3 "x 3" x 3.15 "€97.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-08-1093 Alumiinimakkaran muunnossarja 20 oz
€120.49 / yksikkö