ABILITY ONE 7220-01-656-8322 Suorakulmainen tuolimatto, kirkas, laminaatille, puulle, laatalle, betonipinnoille | CE9QQU 55XD45

ABILITY ONE 7220-01-656-8322 Suorakaiteen muotoinen tuolimatto, kirkas, laminaatille, puulle, laatalle, betonipinnoille

Varastossa
Tuote: CE9QQU Malli: 7220-01-656-8322Ristiviite: 55XD45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruoka
VäriPoista valinta
Ulkomitat46 "x 60"
ShapeSuorakulmainen
Paksuus7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ABILITY ONE 7220-00-151-6518 Tuolimatto | CF2NAP 56CL22 7220-00-151-6518€276.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7220-01-656-8322 Suorakaiteen muotoinen tuolimatto, kirkas, laminaatille, puulle, laatalle, betonipinnoille
€178.95 / yksikkö