MARTIN SPROCKET MXT60 3 15/16 Bushing, 7/8 x 2 1/2 Inch Cap Screw, 3 15/16 Inch Bore, Cast Iron | AZ9AAE

MARTIN SPROCKET MXT60 3 15/16 holkki, 7/8 x 2 1/2 tuuman kantaruuvi, 3 15/16 tuuman reikä, valurauta

Varastossa
Tuote: AZ9AAE Malli: MXT60 3 15/16

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€516.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET MXT100 8 1/2 holkki, 1 1/8 x 3 1/2 tuuman kantaruuvi, 8 1/2 tuuman reikä, valurauta | AN6DED MXT100 8 1€1,584.56
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET MXT15 1 holkki, 1/4 x 1 tuuman kantaruuvi, 1 tuuman reikä, valurauta | AN6DEE MXT15 1€91.59
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET MXT15 1 1/2 holkki, 1/4 x 1 tuuman kantaruuvi, 1 1/2 tuuman reikä, valurauta | AN6DEF MXT15 1 1€91.59
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET MXT15 1 1/4 holkki, 1/4 x 1 tuuman kantaruuvi, 1 1/4 tuuman reikä, valurauta | AN6DEG MXT15 1 1€91.59
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET MXT15 1 3/16 Holkki, 1/4 x 1 tuuman kantaruuvi, 1 3/16 tuuman reikä, valurauta | AN6DEH MXT15 1 3€91.59
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET MXT25 1 15/16 Holkki, 3/8 x 1 3/4 tuuman kantaruuvi, 1 15/16 tuuman reikä, valurauta | AN6DEJ MXT25 1 15€95.34
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET MXT25 1 7/16 Holkki, 3/8 x 1 3/4 tuuman kantaruuvi, 1 7/16 tuuman reikä, valurauta | AN6DEK MXT25 1 7€95.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET MXT60 3 15/16 holkki, 7/8 x 2 1/2 tuuman kantaruuvi, 3 15/16 tuuman reikä, valurauta
€516.61 / yksikkö