Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-03-3555 Sds Plus -ydinsovitin | AD6LAR 45L224

MILWAUKEE 48-03-3555 Sds Plus -ydinsovitin

Varastossa
Tuote: AD6LAR Malli: 48-03-3555Ristiviite: 45L224

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Plus -ydinsovitin
Pituus8"
Varren tyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILWAUKEE 48-03-3545 Sds Plus -ydinsovitin | AD6LAP 45L222 48-03-35458"€64.89
MILWAUKEE 48-03-3551 Sds Plus -ydinsovitin | AD6LAQ 45L223 48-03-355112 "€74.73
MILWAUKEE 48-03-3561 Sds Plus -ydinsovitin | AD6LAT 45L225 48-03-356112 "€86.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-03-3555 Sds Plus -ydinsovitin
€76.53 / yksikkö