Etsimme tukevia mutta taloudellisia tiivisteleikkureita tiivisteiden luomiseen, tarkkojen leikkausten tekemiseen ja puhtaiden reunojen jättämiseen, jotta tiivisteet asettuvat kunnolla ja muodostavat tiiviin tiivisteen. klo Raptor Supplies, tarjoamme laajan valikoiman moottoroituja ja käsikäyttöisiä
tiivisteleikkurit ja tarvikkeet, kuten asteikkotangot, leikkuuterät, laitteistosarjat, kahvat, akselit, leikkauslevyt, painelaakerit, jatkovarret ja muut varaosat.
Miksi Allpax AX4010 tiivisteleikkurisarja? Allpax 4000 Series keskitehoiset jatketyyppiset tiivisteleikkurit, kuten AX4010, siirtävät terälohkoaan aroja keskikääntöpiste pienistä suuriin diameter rengastiivisteet. Lohkon asteikko voidaan asettaa muodostamaan tiivisteet a specific ulkoa ja sisältä diameter. He ovat ideal tiivisteiden valmistukseen kentällä. Niitä on saatavana pienikokoisina, kevyinä, keskiraskana ja raskaana optilisäosiin.
Allpax AX4010 tiivisteleikkurisarja tarjoaa täydellisen valikoiman tiivisteen leikkaustyökaluja, joilla leikkaat tarkasti ja tarkasti pyöreät liitokset tai tiivisteet nahasta, kumista, muovista ja vastaavista materiaaleista. Allpax AX4010 tiivisteleikkurisarja sisältää alumiinileikkurilohkon, tavalliset ja raskaat leikkuuterät ja pinnoitetut teräsjatkot. AX4010 tiivisteleikkurin alumiinileikkurilohkossa on kaksoisleikkausosoitin (tuumainen / metrinen). Liukuvalla, pyälletyllä mutterilla voidaan säätää leikkaussädettä ja pinnoitettu, teräksinen jatkotangot on tarkoitettu jopa 13 tuuman leikkauksiinhes (330 mm) diameter.
Käyttö:
Missä voimme käyttää Allpax AX4010 tiivisteleikkurisarja?
Tämä on helppokäyttöinen Allpax AX4010 tiivisteleikkurisarja on nopea ja helppo asentaa. Sitä voidaan käyttää erilaisten tiiviste- ja tiivistemateriaalien tehokkaaseen leikkaamiseen, mukaan lukien:
- Korkkitiivistelevy.
- Kumilevy (sekä suora kumi että vahvistetut lajikkeet).
- Insinööri- ja teollisuushuopa.
- Pakattu ei-asbestos fiber (CNAF) tiivistemateriaalit.
- Grafiittitiivistelevy (esimcept teräsvahvisteiset).
- Pehmeä PTFE ja muovitiivistelevy.
Allpax AX4010:ssä on sekä vakiokäyttöiset että raskaat leikkuuterät. Vakiokäyttöiset terät sopivat erinomaisesti kumille, sienelle ja korkille. Raskaiden terien avulla voidaan leikata puristettuja, ei-asbestos kuitumateriaalit.
Ominaisuudet:
- AX4010 tiivisteleikkurisarja on suunniteltu ei-jäykkien tai ei-metallisten tiivistemateriaalien leikkaamiseen.
- Allpax AX4010 tiivisteleikkuria voidaan käyttää useiden eri materiaalien kanssa, mukaan lukien korkki, kumi, kuitu, sieni ja paljon muuta.
- Tämä AX4010-tiivisteleikkurisarja sisältää alumiinisen leikkauslohkon, teräksiset jatkotangot, tavalliset ja raskaat terät sekä kaksoismetrisen / imperial leikkausilmaisin.
- Kaksoismittari / imperial Leikkausosoittimessa on turvallinen, mukava ote ja helppolukuiset kaiverretut asteikot, jotka varmistavat precision leikkauksia.
- AX4010 tiivisteleikkurisarja toimitetaan muovikotelossa, joten käyttäjän on helppo kuljettaa sitä kentällä.
Standardit ja hyväksynnät:
- Allpax AX4010 tiivisteleikkurisarja täyttää OSHA-standardit varmistaakseen turvallisen ja vaarattoman työympäristön. Tuotemerkki läpäisee myös Factory Ac:nceptance Testi ruoan retortointiprosesseille.
Asennus:
Allpax AX4010 tiivisteleikkurisarja sisältää tehdasasetuksensemtyhjennetyt työkalut, jotka eivät vaadi asennusta ja ovat käyttövalmiita. Käyttäjä tarvitsee paperin tai pahvin ja kynän paperille tai tiivistemateriaalille merkitsemistä varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä hyötyä on Allpax AX4010 tiivisteleikkuri?
A. Allpax AX4010 tiivisteleikkureilla leikataan tarkasti tiivisteet ja pyöreät liitokset eri materiaaleista, kuten nahka, kumi, muovi, PTFE ja vulcanpaksua kuituanesleveys jopa 8 mm.
K. Ei Raptor Supplies tarjota samanlaisia tiivisteleikkurisarjoja eri tiivisteiden leikkauskapasiteetilla?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Allpax AX4020 tiivisteleikkurisarjat ja Allpax AX4030 tiivisteleikkurisarjat saatavana katkaisuunameter 1 ja 37 sishes, respectiiviisti.
K. Miten Allpax toimivatko pyörivät tiivisteleikkurit?
A. Pyörivät tiivisteleikkurit mukana kiinteä frame ja kampikäyttöinen sarja pyöriviä leikkuulevyjä. Käyttääksesi asteikkopalkkia on ensin säädettävä haluttuun ulkodimaanameter (OD) ja luo pieni reikä leikattavan tiivistemateriaalin keskelle. Avaa sitten leikkuri, aseta materiaali vaakaterän päälle ja kiinnitä pyälletyllä mutterilla. Laske leikkuulevy toisella kädellä ja paina painetta samalla, kun käännät kampea toisella kädellä. Poista nyt ylimääräinen materiaali, säädä asteikkopalkki haluttuun sisämittaanameter (ID) ja leikkaa toinen pyöreä leikkaus aroja tuo ympärysmitta. Finally, poista valmis flange tiiviste.
K. Kuinka käyttää Allpax laajennustyyppiset tiivisteleikkurit?
A. Allpax jatketyyppisissä tiivisteleikkureissa on leikkurilohko, jossa on modulaariset jatkotangot ja adappöydän leikkuuterä. Tee ensin pieni reikä leikattavan tiivistemateriaalin keskelle. Aseta nyt tiivistemateriaali tasaisesti leikkuulaudalle, työnnä keskitappi reiän läpi ja työnnä se lautasellerule laudalla. Aseta terä haluttuun leikkaussyvyyteen. Nyt loosfi pyälletty mutteri niin, että terä voidaan säätää haluttuun ulkopuoliseen diameter (OD). Lisää / poista laajennuksia tarvittaessa. Aseta jatkopää tappiin. Pidä kiinni tapista toisella kädellä, tartu lohkoon toisella kädellä ja paina alaspäin pyyhkäisemällä pyöreää kuviota arotiivistemateriaalin ympärysmitan alle. Poista nyt ylimääräinen materiaali ja säädä leikkuri haluttuun sisämittaanameter (ID) ja leikkaa toinen pyöreä leikkaus aroja tuo ympärysmitta. Finally, poista valmis flange tiiviste.