Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-03-3561 Sds Plus -ydinsovitin | AD6LAT 45L225

MILWAUKEE 48-03-3561 Sds Plus -ydinsovitin

Varastossa
Tuote: AD6LAT Malli: 48-03-3561Ristiviite: 45L225

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Plus -ydinsovitin
Pituus12 "
Varren tyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILWAUKEE 48-03-3545 Sds Plus -ydinsovitin | AD6LAP 45L222 48-03-35458"€64.89
MILWAUKEE 48-03-3551 Sds Plus -ydinsovitin | AD6LAQ 45L223 48-03-355112 "€74.73
MILWAUKEE 48-03-3555 Sds Plus -ydinsovitin | AD6LAR 45L224 48-03-35558"€76.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-03-3561 Sds Plus -ydinsovitin
€86.13 / yksikkö