MILWAUKEE 2786-22HD kädessä pidettävä betonisaha, märkä/kuiva, 9 tuuman terän halkaisija, 7/8 tuuman karan koko | CF2BCM 55JC12

MILWAUKEE 2786-22HD kädessä pidettävä betonisaha, märkä/kuiva, 9 tuuman terän halkaisija, 7/8 tuuman puun koko

Varastossa
Tuote: CF2BCM Malli: 2786-22HDRistiviite: 55JC12

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,542.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävele betonisahan takana
Leikkurin koko7 / 8 "
Akun kapasiteetti12 Ah
Terä Dia.9"
LeikkaustapaMärkä / kuiva
Maks. Leikkaussyvyys3-3 / 8 "
Kokonaiskorkeus12-1 / 2 "
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys7-3 / 4 "
VirtalähdeLangaton
Jännite18 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.231
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 2786-22HD kulkeva betonisaha on tehokas leikkaustyökalu, joka on suunniteltu tarkasti betoni- ja asfalttisovelluksiin. Siinä on vankka moottori ja timanttiterät tehokkaaseen ja kontrolloituun leikkaamiseen esimerkiksi tietöissä, kaivamisessa ja betonilaattojen asennuksessa. Sen takana oleva muotoilu parantaa käyttäjän ohjattavuutta ja varmistaa tarkat leikkaukset erilaisissa rakennusprojekteissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kuorman merkkivalo, joka antaa visuaalista palautetta suorituskyvystä ja kuormitusolosuhteista.
  • Tässä Milwaukee-märkäsahassa on nopea vesiliitäntä, joka poistaa pölyn tehokkaasti ja varmistaa puhtaamman ja turvallisemman työympäristön.
  • Siinä on nopea pysäytysterän jarru, joka varmistaa terän nopean pysähtymisen, mikä lisää turvallisuutta ja tehokkuutta.
  • Tässä Milwaukee-märkäsahassa on johdoton virtalähde, joka lisää liikkuvuutta ja käyttömukavuutta ilman virtajohdon rajoituksia, mikä lisää työmaan joustavuutta.
  • Siinä on täysin säädettävä suojus, joka lisää työkalun monipuolisuutta, jolloin käyttäjät voivat muokata sitä leikkaustehtävän erityisvaatimusten mukaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä käsikäyttöistä betonisahaa?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat sovellusten yhteensopivuus, terän halkaisija ja karan koko, virtalähteen mieltymys, märkä/kuivaleikkauskyky, akun kesto, paino, turvallisuusominaisuudet, monipuolisuus, kestävyys ja pölynhallinta.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä kulkevaa betonisahaa?

A.

  • Käytä suojalaseja, kuulosuojaimia, käsineitä ja teräskärkisiä saappaita kattavan suojan saamiseksi.
  • Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä se, jotta tutustut käyttömenettelyihin ja turvallisuusohjeisiin.
  • Ennen käyttöä tarkasta betonisaha vaurioiden tai poikkeavuuksien varalta ja korjaa kaikki ongelmat viipymättä.
  • Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja roskaton, ja se on merkitty varoituskylteillä estääksesi vahingossa pääsyn.
  • Varmista, että kaikki suojukset, mukaan lukien teräsuojus, on asennettu oikein ja hyvässä kunnossa.
  • Vältä löysiä vaatteita ja sitoa pitkät hiukset kiinni sotkeutumisen estämiseksi.
  • Kiinnitä leikattava materiaali kunnolla epävakauden estämiseksi.
  • Pidä kahvoista lujasti molemmilla käsillä ja pysy vakaana.
  • Varmista, että pölynpoistojärjestelmä on kytketty ja että se toimii minimoimaan ilmassa olevat hiukkaset.
  • Säilytä vakaa jalusta ja vältä ylikurottamista käytön aikana.
  • Käytä oikeaa vesilähdettä märkäleikkaukseen ja varmista turvalliset vesiliitännät.
  • Tunne hätäuloskäynnit, pidä ensiapulaukku saatavilla ja tunne hätätoimenpiteet.
  • Varmista, että käyttäjät ovat hyvin koulutettuja turvalliseen betonisahan käyttöön ja että he noudattavat asianmukaisia ​​tekniikoita.

K. Kuinka huoltan tätä takana olevaa betonisahaa?

A.

  • Irrota jokaisen käyttökerran jälkeen virtalähde ja tarkasta, ettei työkalussa ole näkyviä vaurioita tai kulumia.
  • Pyyhi betonisahan ulkopinta puhtaalla, kuivalla liinalla poistaaksesi pölyn ja roskat.
  • Käytä mietoa pesuaineliuosta ja pehmeää harjaa työkalun puhdistamiseen kiinnittäen huomiota tuuletusaukkoon ja liikkuviin osiin.
  • Varmista, että terässä ja teräsuojassa ei ole materiaalia. Puhdista ne tarvittaessa harjalla tai paineilmalla.
  • Tarkista virtajohdon vaurioiden varalta ja vaihda se, jos siinä on viiltoja tai paljaita johtoja.
  • Tarkista terän terävyys ja mahdolliset kulumisen merkit ja vaihda se tarvittaessa valmistajan suositusten mukaisesti.
  • Voitele liikkuvat osat käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti varmistaaksesi sujuvan toiminnan.
  • Tarkasta vesijärjestelmä märkäleikkauksen varalta ja varmista, että letkut ovat puhtaita ja että niissä ei ole tukoksia.
  • Tarkasta pyörät ja akselit vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 2786-20 Handheld Betonisaha, märkä/kuiva, 9 tuuman terän halkaisija, 7/8 tuuman karan koko | CF2BCN 55JC11 2786-20€967.21
MILWAUKEE 2786-22HD 48-11-1812 Yleiskäyttöinen, märkä/kuiva, käsikäyttöinen betonisaha, 9 terän halk. | CF2BTQ 338AP2 2786-22HD 48-11-1812€1,935.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2786-22HD kädessä pidettävä betonisaha, märkä/kuiva, 9 tuuman terän halkaisija, 7/8 tuuman puun koko
€1,542.69 / yksikkö