MILWAUKEE 2786-22HD 48-11-1812 Yleiskäyttöinen, märkä/kuiva, käsikäyttöinen betonisaha, 9 terän halk. | CF2BTQ 338AP2

MILWAUKEE 2786-22HD 48-11-1812 Yleiskäyttöinen, märkä/kuiva, käsikäyttöinen betonisaha, 9, terän halk.

Varastossa
Tuote: CF2BTQ Model: 2786-22HD 48-11-1812Ristiviite: 338AP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,935.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävele betonisahan takana
Leikkurin koko7 / 8 "
Akun kapasiteetti12 Ah
Terä Dia.9"
LeikkaustapaMärkä / kuiva
Maks. Leikkaussyvyys3-3 / 8 "
Kokonaiskorkeus12-1 / 2 "
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys7-3 / 4 "
VirtalähdeLangaton
Jännite18 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8398
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 2786-22HD kädessä pidettävä betonisaha, märkä/kuiva, 9 tuuman terän halkaisija, 7/8 tuuman karan koko | CF2BCM 55JC12 2786-22HD€1,542.69
MILWAUKEE 2786-20 Handheld Betonisaha, märkä/kuiva, 9 tuuman terän halkaisija, 7/8 tuuman karan koko | CF2BCN 55JC11 2786-20€967.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2786-22HD 48-11-1812 Yleiskäyttöinen, märkä/kuiva, käsikäyttöinen betonisaha, 9, terän halk.
€1,935.37 / yksikkö