MILWAUKEE 2786-20 Handheld Betonisaha, märkä/kuiva, 9 tuuman terän halkaisija, 7/8 tuuman karan koko | CF2BCN 55JC11

MILWAUKEE 2786-20 kädessä pidettävä betonisaha, märkä/kuiva, 9 tuuman terän halkaisija, 7/8 tuuman karan koko

Varastossa
Tuote: CF2BCN Malli: 2786-20Ristiviite: 55JC11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€967.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävele betonisahan takana
Leikkurin koko7 / 8 "
Terä Dia.9"
LeikkaustapaMärkä / kuiva
Maks. Leikkaussyvyys3-3 / 8 "
Kokonaiskorkeus12-1 / 2 "
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys7-3 / 4 "
VirtalähdeLangaton
Jännite18 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0775
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 2786-20 cut-off saw is a powerful tool designed for cutting through concrete efficiently. This M18 FUEL concrete saw is used in construction and remodelling projects for tasks like creating openings for windows, doors or utility installations.

Ominaisuudet:

  • This M18 FUEL handheld concrete saw operates cordlessly, providing freedom of movement and convenience without being tethered to a power source.
  • It comes with a REDLITHIUM 18V battery, offering a balance of power and tool handling for various applications.
  • This handheld concrete saw offers flexibility for both wet and dry cutting for concrete and masonry cutting needs.
  • It has 6600 RPM to deliver precise and fast cutting through concrete and masonry materials.
  • It offers a maximum cutting depth of 3-3/8 inches.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. Does Milwaukee 2786-20 cut-off saw feature a blade brake?

A. Yes, it features a blade brake, enhancing safety by quickly stopping the blade rotation after use.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä käsikäyttöistä betonisahaa?

A. Major factors include application compatibility, blade diameter and arbour size, power source preference, wet / dry cutting capability, battery life, weight, safety features, versatility, durability and dust management.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILWAUKEE 2786-22HD kädessä pidettävä betonisaha, märkä/kuiva, 9 tuuman terän halkaisija, 7/8 tuuman karan koko | CF2BCM 55JC12 2786-22HD€1,542.69
MILWAUKEE 2786-22HD 48-11-1812 Yleiskäyttöinen, märkä/kuiva, käsikäyttöinen betonisaha, 9 terän halk. | CF2BTQ 338AP2 2786-22HD 48-11-1812€1,935.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2786-20 kädessä pidettävä betonisaha, märkä/kuiva, 9 tuuman terän halkaisija, 7/8 tuuman karan koko
€967.21 / yksikkö