Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 2 Matala lyijy messinkinen palloventtiili Inline juote 2 sisään | AE3PUR 5EMT9

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 2 matalajohtoinen messinkinen palloventtiili, juotos 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3PUR Malli: UPBA485B 2Ristiviite: 5EMT9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko2"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alueJopa 180 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2815
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MILWAUKEE VENTTIILI UPBA-485B - 12 Low Lead Messinki Palloventtiili Inline Juotos 1/2 In | AE3PUL 5EMT4 UPBA -485B - 121 / 2 "€27.55
MILWAUKEE VENTTIILI UPBA-485B - 34 Low Lead Messinki Palloventtiili Inline Juotos 3/4 In | AE3PUM 5EMT5 UPBA -485B - 343 / 4 "€39.53
MILWAUKEE-VENTTIILI UPBA485B 1 Matalan lyijyn messinkinen palloventtiili Inline-juote 1 sisään | AE3PUN 5EMT6 UPBA485B 11"€55.66
MILWAUKEE VENTTIILI UPBA-485B - 114 matalalyijyinen messinkipalloventtiilin juote 1-1/4 In | AE3PUP 5EMT7 UPBA -485B - 1141.25 "€89.29
MILWAUKEE VENTTIILI UPBA-485B - 112 matalalyijyinen messinkipalloventtiilin juote 1-1/2 In | AE3PUQ 5EMT8 UPBA -485B - 1121.5 "€114.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 2 matalajohtoinen messinkinen palloventtiili, juotos 2 tuumaa
€170.78 / yksikkö