Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YMU4 Tyhjiösuutin AC4CYZ | AC4CZE

DAYTON 2YMU4 tyhjösuutin AC4CYZ

Varastossa
Tuote: AC4CZE Malli: 2YMU4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin suutin
Liite Dia.1-1 / 2 "
Pituus11 "
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 1UG87 Turboharjasuutin | AB3MVK 1 UG87€25.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YMU4 tyhjösuutin AC4CYZ
€16.33 / yksikkö