Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VENTTIILI UP1502 - 112 Maapalloventtiili 1-1/2 tuuman juote | AC7ZMW 39A287

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 112 Palloventtiili 1-1/2 tuuman juotos

Varastossa
Tuote: AC7ZMW Malli: UP1502 - 112Ristiviite: 39A287

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€884.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
Konepellin tyylikierteitetyt
Yhteyden tyyppiJuote
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus4.75 "
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
Maks. Vedenpaine300 psi
Putken koko1.5 "
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen5.75 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481801070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
MILWAUKEE VENTTIILI UP1502 - 38 palloventtiili 3/8 tuuman juote | AC7ZMQ 39A282 UP1502-382"3 / 8 "3.187 "€269.44
MILWAUKEE VENTTIILI UP1502 - 12 maapalloventtiili 1/2 tuuman juote | AC7ZMR 39A283 UP1502-122.437 "1 / 2 "3.75 "€275.05
MILWAUKEE VENTTIILI UP1502 - 34 maapalloventtiili 3/4 tuuman juote | AC7ZMT 39A284 UP1502-343.187 "3 / 4 "4"€373.58
MILWAUKEE VENTTIILI UP1502 1" Maapalloventtiili 1" Juotematala lyijypronssi | AC7ZMU 39A285 UP1502 1 "3 11 / 16 "1"4.375 "€502.10
MILWAUKEE VENTTIILI UP1502 - 114 Maapalloventtiili 1-1/4 tuuman juote | AC7ZMV 39A286 UP1502-1144.187 "1.25 "5.187 "€671.88
MILWAUKEE VENTTIILI UP1502 2" Maapalloventtiili 2" Juotematala lyijypronssi | AC7ZMX 39A288 UP1502 2 "5 15 / 16 "2"6.75 "€1,263.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1502 - 112 Palloventtiili 1-1/2 tuuman juotos
€884.07 / yksikkö