Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3116 53 00 Laipioyhdys 1/8 ulkohalkaisija PSI 290 - PK10 | AB2WXX 1PFT9

LEGRIS 3116 53 00 Bulkhead Union 1/8" ulkohalkaisija PSI 290 - PK10

Varastossa
Tuote: AB2WXX Malli: 3116 53 00Ristiviite: 1PFT9
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
€92.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioyhdistys
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki
Kuusiokoko13mm
Max. Paine290 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LEGRIS 3116 62 00 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect, 1/2 tuuman putken ulkohalkaisija, musta, 10 pk | CH9TVV 1PFV3 3116 62 0010€216.90
Tarjouspyyntö
LEGRIS 3116 56 00 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect, 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija, musta, 10 pk | CH9TVW 1PFC6 3116 56 0010€102.82
Tarjouspyyntö
LEGRIS 3116 08 00 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect, 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija, 10 pk | CH9TVX 1DEF4 3116 08 0010€139.91
Tarjouspyyntö
LEGRIS 3116 60 00 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect, 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija, musta, 10 pk | CH9TVY 1PFC7 3116 60 0010€160.97
Tarjouspyyntö
LEGRIS 3116 04 00 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect, 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija, 10 pk | CH9TVZ 1PFC5 3116 04 0010€96.05
Tarjouspyyntö
LEGRIS 3116 10 00 Bulkhead Union, Nylon, Push-to-Connect, 10mm Putken ulkohalkaisija, Musta, 10Pk | CH9TWA 1DEF5 3116 10 0010€174.26
Tarjouspyyntö
LEGRIS 3816 08 00 Bulkhead Union, 316L ruostumaton teräs, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR8PYM 786Y22 3816 08 001€102.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3116 53 00 Bulkhead Union 1/8" ulkohalkaisija PSI 290 - PK10
€92.47 /pakkaus