Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VENTTIILI UP149 - 112 luistiventtiili 1-1/2 tuuman juotepronssi | AE3PVX 5EMW8

MILWAUKEE VALVE UP149-112-porttiventtiili 1-1 / 2 tuuman juotospronssi

Varastossa
Tuote: AE3PVX Malli: UP149 - 112Ristiviite: 5EMW8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Konepellin tyylikierteitetyt
luokkaLuokan 300
Yhteyden tyyppiJuote
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3.625 "
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Maks. Vedenpaine300 psi
Putken koko1.5 "
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen9.5 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.782
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi8481801060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaSisääntulon ja ulostulon pituusMaks. Nesteen lämpötila.Maks. VedenpainePutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenVenttiilin varren tyyppiHinta
MILWAUKEE VENTTIILI 115 - 38 Luistiventtiili luokka 125 3/8 tuumaa | AB3ZJM 1WEF1 115 - 38Luokan 1251.625 "365-astetta F200 psi3 / 8 "3-9 / 16 "Ei nouseva€60.41
MILWAUKEE VENTTIILI 115 - 12 luistiventtiili luokka 125 1/2 tuumaa pronssi | AB3ZJN 1WEF2 115 - 12Luokan 1251.875 "365-astetta F200 psi1 / 2 "3-9 / 16 "Ei nouseva€55.14
MILWAUKEE VENTTIILI 115 - 34 luistiventtiili luokka 125 3/4 tuumaa pronssi | AB3ZJP 1WEF3 115 - 34Luokan 1252.5 "365-astetta F200 psi3 / 4 "4.75 "Ei nouseva€69.16
MILWAUKEE VENTTIILI 115 - 100 luistiventtiili luokka 125 1 tuuman juote | AB3ZJQ 1WEF4 115 - 100Luokan 1253"365-astetta F200 psi1"5"Ei nouseva€85.37
MILWAUKEE VENTTIILI 115 - 114 Luistiventtiili luokka 125 1-1/4 tuuman juote | AB3ZJR 1WEF5 115 - 114Luokan 1253.25 "365-astetta F200 psi1.25 "5.5 "Ei nouseva€141.47
MILWAUKEE VENTTIILI 115 - 112 Luistiventtiili luokka 125 1-1/2 tuuman juote | AB3ZJT 1WEF6 115 - 112Luokan 1253.625 "365-astetta F200 psi1.5 "6.5 "Ei nouseva€145.52
MILWAUKEE VENTTIILI 115 - 200 luistiventtiili luokka 125 2 tuuman juote | AB3ZJU 1WEF7 115 - 200Luokan 1254 5 / 16 "365-astetta F200 psi2"7.437 "Ei nouseva€221.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP149-112-porttiventtiili 1-1 / 2 tuuman juotospronssi
€255.61 / yksikkö