Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE MW224T 2 1/2 läppäventtiilikiekko 2 1/2 tuuman valurautavipu | AA9YBQ 1JBU5

MILWAUKEE VALVE MW224T 2 1/2 läppäventtiilikiekko 2 1/2 tuuman valurautavipu

Varastossa
Tuote: AA9YBQ Malli: MW224T 2 1/2Ristiviite: 1JBU5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,060.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Pulttiympyrän halkaisija.5.5 "
Levymateriaali316 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliPTFE
Lug Dia.5 / 8-11
Maks. Vedenpaine200 psi
Pultinreikien lukumäärä2
Putken koko2.5 "
TyyliVohveli
Temp. alue0-180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.779
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8481803030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.LevymateriaaliKahvan tyyppiLiner-materiaaliPutken kokoTemp. alueHinta
MILWAUKEE VALVE CW223E 2 läppäventtiilikiekko 2 tuuman valurauta | AA9XZP 1JBF1 CW223E 24.75 "Alumiini / BronzeVipuEPDM2"-30 - 250 astetta F€179.26
MILWAUKEE VALVE CW223E 2 1/2 läppäventtiilikiekko 2 1/2 tuuman valurauta Epdm | AA9XZQ 1JBF3 CW223E 2 1/25.5 "Alumiini / BronzeVipuEPDM2.5 "-30 - 250 astetta F€182.28
MILWAUKEE VALVE CW223E 3 läppäventtiilikiekko 3 tuuman valurauta | AA9XZR 1JBF5 CW223E 36"Alumiini / BronzeVipuEPDM3"-30 - 250 astetta F€205.91
MILWAUKEE VALVE CW223E 4 läppäventtiilikiekko 4 tuuman valurauta | AA9XZT 1JBF7 CW223E 47.5 "Alumiini / BronzeVipuEPDM4"-30 - 250 astetta F€232.89
MILWAUKEE VALVE CW223E 5 läppäventtiilikiekko 5 tuuman valurauta | AA9XZU 1JBF9 CW223E 58.5 "Alumiini / BronzeVipuEPDM5"-30 - 250 astetta F€338.43
MILWAUKEE VALVE CW223E 6 perhosventtiilikiekko 6 tuuman valurauta | AA9XZV 1JBG2 CW223E 69.5 "Alumiini / BronzeVipuEPDM6"-30 - 250 astetta F€400.40
MILWAUKEE VALVE CW323E 6 läppäventtiilikiekko 6 tuuman valurauta | AA9XZX 1JBG6 CW323E 69.5 "Alumiini / BronzeVipuEPDM6"-30 - 250 astetta F€594.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE MW224T 2 1/2 läppäventtiilikiekko 2 1/2 tuuman valurautavipu
€1,060.21 / yksikkö