Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VENTTIILI BB2-350 3/4 levyventtiili 3/4 tuuman juotospronssi | AA9YRW 1JRL9

MILWAUKEE VALVE BB2-350 3/4 levyventtiili 3/4 tuuman juotospronssi

Varastossa
Tuote: AA9YRW Malli: BB2-350 3/4Ristiviite: 1JRL9
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
€56.12 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhoslevyventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Kahvan tyyppiVaihdetta käytetään
Maks. Vedenpaine175 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue30-275 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481801090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoTemp. alueHinta
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1/4 levyventtiili 1 kpl 1/4 tuuman pronssi Fnpt | AA9YRB 1JNL9 BB2-100 1/4Vipu1 / 4 "30-275 astetta F€42.17
MILWAUKEE VALVE BB2-100 3/8 levyventtiili 1 kpl 3/8 tuuman pronssi Fnpt | AA9YRC 1JPL1 BB2-100 3/8Vipu3 / 8 "30-275 astetta F€53.14
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1/2 levyventtiili 1 kpl 1/2 tuuman pronssi Fnpt | AA9YRD 1JPL2 BB2-100 1/2Vaihdetta käytetään1 / 2 "30-275 astetta F€36.47
MILWAUKEE VALVE BB2-100 3/4 levyventtiili 1 kpl 3/4 tuuman pronssi Fnpt | AA9YRE 1JPL3 BB2-100 3/4Vaihdetta käytetään3 / 4 "30-275 astetta F€36.87
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 levyventtiili 1 kappale 1 tuuman pronssi Fnpt | AA9YRF 1JPL4 BB2-100 1Vaihdetta käytetään1"30-275 astetta F€51.41
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 1/4 Disc Venttiili 1 Piece 1-1 / 4 Inch Bronze Fnpt | AA9YRG 1JPL5 BB2-100 1 1/4Vipu1.25 "30-275 astetta F€78.66
MILWAUKEE VENTTIILI BB2-100 1 1/2 levyventtiili 1 kpl 1-1/2 tuumaa pronssi Fnpt | AA9YRH 1JPL6 BB2-100 1 1/2Vaihdetta käytetään1.5 "30-275 astetta F€102.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB2-350 3/4 levyventtiili 3/4 tuuman juotospronssi
€56.12 / yksikkö