Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE 508-200 kääntöventtiili, vaaka, pronssi, 2 tuuman venttiilikoko

Varastossa
Tuote: CE2JVX Malli: 508-200

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,263.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.357
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 508-200 kääntyvä takaiskuventtiili sallii veden pääsyn säiliöön ja estää vastavirtauksen. Sitä käytetään viemärijärjestelmissä, jätevedenpuhdistuksessa, palontorjunnassa ja voimalaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee 508-200 -takaiskuventtiilissä on vaakasuora kokoaukkorakenne, joka estää virtauksen vähenemisen, kun vesi menee putkesta venttiiliin.
  • Siinä on kiinnitetty pyörivä kiekko, joka tarjoaa paremman tiivistyksen estämään takaisinvirtauksen ja vähentää iskujen tai vesivasaran mahdollisuuksia putkilinjassa.
  • Tässä 2 tuuman takaiskuventtiilissä on kierreliitännät, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrottamisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • MSS SP-80

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Milwaukee 508-200 -takaiskuventtiilin paineluokitus?

V. Tämän Milwaukee-takaiskuventtiilin maksimihöyrynpaine on 200 psi ja suurin vedenpaine 400 psi 150 asteessa F.

K. Mitkä ovat tämän venttiilin Y-kuvion edut?

A. Y-tyypin rakenne minimoi venttiilin virtausvastuksen. Tässä mallissa istuin ja varsi ovat noin 45 asteen kulmassa, mikä antaa suoremman virtausreitin täydessä aukossa ja tarjoaa pienimmän virtausvastuksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusasentoYhteyden tyyppiHalkeilupaineKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliKokoLeveysHinta
MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Matalan lyijyn kääntöventtiili, messinki, 1/2 tuumaa | AA4FJK 12K646 UP0967000012Moniasentoinenkierteitetyt0.5 psi2 3 / 32 "-Metalli1 / 2 "1"€84.68
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 3/4 tuumaa | AA4FJL 12K647 UP0967000034Moniasentoinenkierteitetyt0.6 psi2 19 / 64 "-Metalli3 / 4 "1.25 "€110.01
MILWAUKEE -VENTTIILI UP0967000100 Matalajohtava kääntöventtiili Messinki 1 tuuma | AA4FJM 12K648 UP0967000100Moniasentoinenkierteitetyt0.7 psi2.593-Metalli1"1.5 "€121.20
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Matalan lyijyn kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Moniasentoinenkierteitetyt0.8 psi2 29 / 32 "-Metalli1.25 "1.75 "€164.47
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Matalan lyijyn kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Moniasentoinenkierteitetyt0.9 psi3 19 / 64 "-Metalli1.5 "2"€198.58
MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 2 tuumaa | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Moniasentoinenkierteitetyt0.10 psi3 27 / 32 "-Metalli2"2.5 "€285.27
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 1/2 tuumaa | AA4FJR 12K652 UP0968000012MoniasentoinenJuote0.11 psi2 3 / 32 "-Metalli1 / 2 "1"€87.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 508-200 kääntöventtiili, vaaka, pronssi, 2 tuuman venttiilikoko
€3,263.09 / yksikkö