Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 50-043KJKABNF Hanhikaulan juoksevuuden virtauksen säätömuovi | AE9CHT 6HKX1

CHICAGO FAUCETS 50-043KJKABNF Hanhenkaula-suuttimen virtauksensäätömuovi

Varastossa
Tuote: AE9CHT Malli: 50-043KJKABNFRistiviite: 6HKX1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaulan juoksevuuden säätö
Suorittaa loppuunKromattu
Virtausnopeus1.5 gpm
MateriaaliMuovi / kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 50-043KJKABNF Hanhenkaula-suuttimen virtauksensäätömuovi
€23.34 / yksikkö