Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 2 tuumaa | AA4FJQ 12K651

MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Matalan johtimen kääntöventtiili Messinki 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4FJQ Malli: UP0967000200Ristiviite: 12K651

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€285.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Korkki tulokeskukseen2-11 / 16 "
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Halkeilupaine0.10 psi
Pituus4 9 / 32 "
MateriaaliMatala lyijy messinki
Maks. Lämpötila155-astetta F
AsennusasentoMoniasentoinen
Kokonaiskorkeus3 27 / 32 "
Istuimen materiaaliMetalli
Koko2"
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3815
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusasentoYhteyden tyyppiHalkeilupaineKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliKokoLeveysHinta
MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Matalan lyijyn kääntöventtiili, messinki, 1/2 tuumaa | AA4FJK 12K646 UP0967000012Moniasentoinenkierteitetyt0.5 psi2 3 / 32 "-Metalli1 / 2 "1"€84.68
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 3/4 tuumaa | AA4FJL 12K647 UP0967000034Moniasentoinenkierteitetyt0.6 psi2 19 / 64 "-Metalli3 / 4 "1.25 "€110.01
MILWAUKEE -VENTTIILI UP0967000100 Matalajohtava kääntöventtiili Messinki 1 tuuma | AA4FJM 12K648 UP0967000100Moniasentoinenkierteitetyt0.7 psi2.593-Metalli1"1.5 "€121.20
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Matalan lyijyn kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Moniasentoinenkierteitetyt0.8 psi2 29 / 32 "-Metalli1.25 "1.75 "€164.47
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Matalan lyijyn kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Moniasentoinenkierteitetyt0.9 psi3 19 / 64 "-Metalli1.5 "2"€198.58
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 1/2 tuumaa | AA4FJR 12K652 UP0968000012MoniasentoinenJuote0.11 psi2 3 / 32 "-Metalli1 / 2 "1"€87.36
MILWAUKEE VENTTIILI UP0968000034 Matalajohtiminen kääntöventtiili messinki 3/4 tuumaa | AA4FJT 12K653 UP0968000034MoniasentoinenJuote0.12 psi2 19 / 64 "-Metalli3 / 4 "1.25 "€92.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Matalan johtimen kääntöventtiili Messinki 2 tuumaa
€285.27 / yksikkö