MILWAUKEE VALVE 2974-M 3 Kääntöventtiili Valurauta 3 tuuman laippa | AA9YQX 1JNL5

MILWAUKEE VALVE 2974-M 3 Kääntöventtiili Valurauta 3 tuumaa laipallinen

Varastossa
Tuote: AA9YQX Malli: 2974-M 3Ristiviite: 1JNL5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€545.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Korkki tulokeskukseen5-9 / 16 "
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine0.75 - 1 psi
Pituus9.5 "
MateriaaliValurauta
Maks. Höyrynpaine125 psi WSP
Maks. Lämpötila350-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.375
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusasentoYhteyden tyyppiHalkeilupaineKokonaiskorkeusTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliKokoLeveysHinta
MILWAUKEE VALVE UP0967000012 Matalan lyijyn kääntöventtiili, messinki, 1/2 tuumaa | AA4FJK 12K646 UP0967000012Moniasentoinenkierteitetyt0.5 psi2 3 / 32 "-Metalli1 / 2 "1"€84.68
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 3/4 tuumaa | AA4FJL 12K647 UP0967000034Moniasentoinenkierteitetyt0.6 psi2 19 / 64 "-Metalli3 / 4 "1.25 "€110.01
MILWAUKEE -VENTTIILI UP0967000100 Matalajohtava kääntöventtiili Messinki 1 tuuma | AA4FJM 12K648 UP0967000100Moniasentoinenkierteitetyt0.7 psi2.593-Metalli1"1.5 "€121.20
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Matalan lyijyn kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Moniasentoinenkierteitetyt0.8 psi2 29 / 32 "-Metalli1.25 "1.75 "€164.47
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Matalan lyijyn kääntyvä takaiskuventtiili messinki 1-1 / 2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Moniasentoinenkierteitetyt0.9 psi3 19 / 64 "-Metalli1.5 "2"€198.58
MILWAUKEE VALVE UP0967000200 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 2 tuumaa | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Moniasentoinenkierteitetyt0.10 psi3 27 / 32 "-Metalli2"2.5 "€285.27
MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Matalan lyijyn kääntöventtiili messinki 1/2 tuumaa | AA4FJR 12K652 UP0968000012MoniasentoinenJuote0.11 psi2 3 / 32 "-Metalli1 / 2 "1"€87.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2974-M 3 Kääntöventtiili Valurauta 3 tuumaa laipallinen
€545.78 / yksikkö