MILWAUKEE VALVE 2885-M13-500-venttiili, nikkelirauta, 5 tuuman venttiilikoko

Varastossa
Tuote: CE2JHJ Malli: 2885-M13-500

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,708.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren materiaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKahvan yläosa sisääntulokeskukseenKiilamateriaaliKahva materiaaliSisääntulon ja ulostulon pituuseräHinta
MILWAUKEE VALVE 2885-M 4-venttiililuokka 125 4 tuuman valurauta | AA9YHB 1JGL2 2885-M 4MessinkiValurautaLaipallinen, (8) pultinreikää23-45 / 64 "ValurautaValurauta9"Porttiventtiili€937.37
MILWAUKEE VENTTIILI 5551-002 4" luistiventtiili 4 tuuman laippa 180 astetta F | AD7YBW 4HCK7 5551-002 4 "PronssiAlumiini pronssikoristeellaLaippa14.5 "PronssiAlumiini5.375 "Porttiventtiili€1,237.95
MILWAUKEE VALVE P902-34 -venttiili, pronssi, kaksoiskiekko, 3/4 tuuman venttiilikoko | CE2HUP P902-34-------Porttiventtiili€3,261.09
MILWAUKEE VALVE P902 - 114-venttiili, pronssi, kaksoiskiekko, 1 1/4 tuuman venttiilikoko | CE2HUQ P902-114-------Porttiventtiili€3,831.74
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​12-venttiiliventtiili, pronssi, ei-nouseva varsi, 1/2 tuuman venttiilikoko | CE2HUU 105B - ​​12-------Porttiventtiili€324.60
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​100-venttiili, pronssi, nousematon varsi, 1 tuuman venttiilikoko | CE2HUV 105B - ​​100-------Porttiventtiili€463.68
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​114 -venttiili, pronssi, ei-nouseva varsi, 1 1/4 tuuman venttiilikoko | CE2HUW 105B - ​​114-------Porttiventtiili€675.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2885-M13-500-venttiili, nikkelirauta, 5 tuuman venttiilikoko
€19,708.39 / yksikkö