MILWAUKEE VALVE 5551-002 4-venttiilinen 4-tuumainen laippa 180 astetta F | AD7YBW 4HCK7

MILWAUKEE VALVE 5551-002 4 "porttiventtiili 4 tuuman laippa 180 astetta F

Varastossa
Tuote: AD7YBW Malli: 5551-002 4"Ristiviite: 4HCK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,237.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliAlumiini pronssikoristeella
Yhteyden tyyppiLaippa
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus5.375 "
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Maks. Vedenpaine125 psi
Putken koko4"
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen14.5 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8481801060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren materiaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKahvan yläosa sisääntulokeskukseenKiilamateriaaliKahva materiaaliSisääntulon ja ulostulon pituuseräHinta
MILWAUKEE VALVE 2885-M 4-venttiililuokka 125 4 tuuman valurauta | AA9YHB 1JGL2 2885-M 4MessinkiValurautaLaipallinen, (8) pultinreikää23-45 / 64 "ValurautaValurauta9"Porttiventtiili€937.37
MILWAUKEE VALVE P902-34 -venttiili, pronssi, kaksoiskiekko, 3/4 tuuman venttiilikoko | CE2HUP P902-34-------Porttiventtiili€3,261.09
MILWAUKEE VALVE P902 - 114-venttiili, pronssi, kaksoiskiekko, 1 1/4 tuuman venttiilikoko | CE2HUQ P902-114-------Porttiventtiili€3,831.74
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​12-venttiiliventtiili, pronssi, ei-nouseva varsi, 1/2 tuuman venttiilikoko | CE2HUU 105B - ​​12-------Porttiventtiili€324.60
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​100-venttiili, pronssi, nousematon varsi, 1 tuuman venttiilikoko | CE2HUV 105B - ​​100-------Porttiventtiili€463.68
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​114 -venttiili, pronssi, ei-nouseva varsi, 1 1/4 tuuman venttiilikoko | CE2HUW 105B - ​​114-------Porttiventtiili€675.28
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​112 -venttiili, pronssi, ei-nouseva varsi, 1 1/2 tuuman venttiilikoko | CE2HUX 105B - ​​112-------Porttiventtiili€772.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 5551-002 4 "porttiventtiili 4 tuuman laippa 180 astetta F
€1,237.95 / yksikkö