MILWAUKEE VALVE 2882A26 - 600 Sulkuventtiili, 125 Wsp, 200 Wog, Valurauta,, 6 tuuman venttiilikoko

Varastossa
Tuote: CE2JFT Malli: 2882A26 - 600

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,056.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 2882A26-600 luistiventtiili tarjoaa positiivisen sulkuventtiilin ja on hyödyllinen virtauksen säätelyssä höyry-, vesi- ja paineilmasovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee 2882A26-600 luistiventtiilissä on kestävät rautaverhoilut, jotka kestävät tärinää kuristuksen aikana.
  • Sen nousematon varsimekanismi vie vähemmän tilaa ja tekee tästä venttiilistä ihanteellisen ahtaissa tiloissa.
  • Tässä venttiilissä on pultattu konepelti, joka tiivistää varren vuotoja vastaan ​​ja kestää korkeita paineita.
  • Siinä on laipalliset päätyliitännät helpottamaan asennusta ja irrotusta putkistosta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • MSS SP-70

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi luistiventtiili vuotaa?

A. Luistiventtiili vuotaa, kun se ei ole täysin kiinni lian, roskien tai muun esteen vuoksi. Toinen mahdollinen syy vuotoon on vaurioitunut venttiili. Istuimen tai tiivisteen vauriot voivat aiheuttaa vuotoja.

K. Mitkä ovat luistiventtiilien edut?

V. Luistiventtiileillä on alhainen nesteen vastus, ne tarjoavat erinomaisen tiivistyskyvyn ja ovat kaksisuuntaisia.

K. Mikä on tämän Milwaukee-venttiilin paineluokitus?

V. Tämä venttiili kestää jopa 125 psi:n höyryjä ja muita nesteitä, joiden paine on 200 psi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren materiaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKahvan yläosa sisääntulokeskukseenKiilamateriaaliKahva materiaaliSisääntulon ja ulostulon pituuseräHinta
MILWAUKEE VALVE 2885-M 4-venttiililuokka 125 4 tuuman valurauta | AA9YHB 1JGL2 2885-M 4MessinkiValurautaLaipallinen, (8) pultinreikää23-45 / 64 "ValurautaValurauta9"Porttiventtiili€937.37
MILWAUKEE VENTTIILI 5551-002 4" luistiventtiili 4 tuuman laippa 180 astetta F | AD7YBW 4HCK7 5551-002 4 "PronssiAlumiini pronssikoristeellaLaippa14.5 "PronssiAlumiini5.375 "Porttiventtiili€1,237.95
MILWAUKEE VALVE P902-34 -venttiili, pronssi, kaksoiskiekko, 3/4 tuuman venttiilikoko | CE2HUP P902-34-------Porttiventtiili€3,261.09
MILWAUKEE VALVE P902 - 114-venttiili, pronssi, kaksoiskiekko, 1 1/4 tuuman venttiilikoko | CE2HUQ P902-114-------Porttiventtiili€3,831.74
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​12-venttiiliventtiili, pronssi, ei-nouseva varsi, 1/2 tuuman venttiilikoko | CE2HUU 105B - ​​12-------Porttiventtiili€324.60
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​100-venttiili, pronssi, nousematon varsi, 1 tuuman venttiilikoko | CE2HUV 105B - ​​100-------Porttiventtiili€463.68
MILWAUKEE VALVE 105B - ​​114 -venttiili, pronssi, ei-nouseva varsi, 1 1/4 tuuman venttiilikoko | CE2HUW 105B - ​​114-------Porttiventtiili€675.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2882A26 - 600 Sulkuventtiili, 125 Wsp, 200 Wog, Valurauta,, 6 tuuman venttiilikoko
€12,056.27 / yksikkö