TARKKUUSKELAT W1021212N Lämmityspatteri 600 cfm 3.8 gpm 4 x 14 x 14 | AE3VTG 5GEN2

PRECISION COILS W1021212N lämmityspatteri 600cfm 3.8gpm 4 x 14 x 14

Varastossa
Tuote: AE3VTG Malli: W1021212NRistiviite: 5GEN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€933.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastus
Ilmavirta600 cfm
Kotelon materiaali16 ga. Galvanisoitu teräs
Yhteyden tyyppiMPT-kupari
Virtauskapasiteetti3.8 gpm
Syötteiden lukumäärä1
Rivien määrä2
Kokonaiskapasiteetti37.1 mbh
PutkimateriaaliKupari
Putken ulkohalkaisija.5 / 8 "
Putken seinämän paksuus0.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8795
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmanpainehäviö (0.2 psi)
    • Kotelon syvyys (4 ")
    • Kotelon korkeus (14 ")
    • Kotelon pituus (14 ")
    • Kotelon tyyppi (laipallinen)
    • Käämit pankkia kohti (1)
    • Syöttäminen kuivaan polttimoon (55 astetta F)
    • Kasvot (1 neliömetriä)
    • Fin korkeus (12 ")
    • Fin pituus (12 ")
    • Fin materiaali (alumiini)
    • Rungon paksuus (0.006 ")
    • Fin tyyppi (sini)
    • Räpälät per tuuma (10)
    • Nestetyyppi (kuuma vesi)
    • Kuiva polttimo (112.1 astetta F)
    • Syöttö- ja palautusliitäntä (3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaHinta
TARKKUUSKELAT W101612N Lämmityspatteri 375cfm 0.9 gpm 4 x 8 x 14 | AE3VRY 5GEM4 W101612N375 cfm€519.79
TARKKUUSKELAT W101912N Lämmityspatteri 450 cfm 1.3 gpm 4 x 11 x 14 | AE3VRZ 5GEM5 W101912N450 cfm€614.64
TARKKUUSKELAT W1011212N Lämmityspatteri 600 cfm 1.8 gpm 4 x 14 x 14 | AE3VTA 5GEM6 W1011212N600 cfm€621.61
TARKKUUSKELAT W1011224N Lämmityspatteri 1200 cfm 3.9 gpm 4 x 14 x 26 | AE3VTB 5GEM7 W1011224N1200 cfm€741.02
TARKKUUSKELAT W1011524N Lämmityspatteri 1500 cfm 5.0 gpm 4 x 17 x 26 | AE3VTC 5GEM8 W1011524N1500 cfm€765.59
TARKKUUSKELAT W1011824N Lämmityspatteri 1800 cfm 5.7 gpm 4 x 20 x 26 | AE3VTD 5GEM9 W1011824N1800 cfm€906.07
TARKKUUSKELAT W102612N Lämmityspatteri 375cfm 2.0 gpm 4 x 8 x 14 | AE3VTE 5GEN0 W102612N375 cfm€748.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION COILS W1021212N lämmityspatteri 600cfm 3.8gpm 4 x 14 x 14
€933.84 / yksikkö