Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VENTTIILI 1502 - 114 Maapalloventtiili luokka 125 1-1/4 tuumaa pronssi | AE4THB 5MPK1

MILWAUKEE VALVE 1502-114 Palloventtiili Luokka 125 1-1/4 tuumaa pronssi

Varastossa
Tuote: AE4THB Malli: 1502-114Ristiviite: 5MPK1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Konepellin tyyliLiitto
luokkaLuokan 125
Yhteyden tyyppiPistorasia
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3.375 "
Maks. Nesteen lämpötila.406-astetta F
Maks. Höyrynpaine125 psi
Maks. Vedenpaine200 psi
Putken koko1.25 "
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen5.125 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0305
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481801070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
MILWAUKEE VENTTIILI 1502 - 112 Maapalloventtiili Luokka 125 1-1/2 tuumaa pronssi | AD7RTJ 4GCF2 1502 - 1123 11 / 16 "1.5 "5.625 "€295.55
MILWAUKEE VENTTIILI 1502 2" maapalloventtiili luokka 125 2 tuumaa pronssi | AD7RTK 4GCF3 1502 2 "4.437 "2"6-11 / 16 "€427.93
MILWAUKEE VALVE 1502.375 Maapalloventtiili, luokka 125 3/8 tuuman pronssi | AE4TGX 5MPJ7 1502.3751 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "€92.93
MILWAUKEE VALVE 1502.5 Globe Valve Class 125 1/2 tuuman pronssi | AE4TGY 5MPJ8 1502.52 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "€92.36
MILWAUKEE VALVE 1502.75 Maaventtiililuokka 125 3/4 tuuman pronssi | AE4TGZ 5MPJ9 1502.752 35 / 64 "3 / 4 "4"€128.76
MILWAUKEE VALVE 1502 1 maapalloventtiili, luokka 125 1 tuumaa pronssi | AE4THA 5MPK0 1502 12 15 / 16 "1"4.375 "€167.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1502-114 Palloventtiili Luokka 125 1-1/4 tuumaa pronssi
€238.31 / yksikkö