Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT WP-9F Ilmajäähdytteinen polttimen runko A-125f | AF2UKW 6XXP3

MILLER - WELDCRAFT WP-9F Ilmajäähdytteinen taskulamppurunko A-125f

Varastossa
Tuote: AF2UKW Malli: WP-9FRistiviite: 6XXP3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajäähdytteinen taskulampun runko
Lähtöalue125 DC, 100 AC (60%: n käyttöjakso)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT WP-17 Ilmajäähdytteinen taskulampun runko A-150 | AF2UKJ 6XXN2 WP-17€96.48
MILLER - WELDCRAFT WP-17F Ilmajäähdytteinen polttimen runko A-150f | AF2UKK 6XXN3 WP-17F€182.49
MILLER - WELDCRAFT WP-17FV Ilmajäähdytteinen polttimen runko A-150fv | AF2UKL 6XXN4 WP-17FV€233.59
MILLER - WELDCRAFT WP-17V Ilmajäähdytteinen taskulampun runko A-150v | AF2UKM 6XXN5 WP-17V€147.46
MILLER - WELDCRAFT WP-26 Ilmajäähdytteinen polttimen runko A-200 | AF2UKR 6XXN9 WP-26€104.87
MILLER - WELDCRAFT WP-26FV Ilmajäähdytteinen polttimen runko A-200fv | AF2UKT 6XXP0 WP-26FV€329.32
MILLER - WELDCRAFT WP-26V Ilmajäähdytteinen polttimen runko A-200v | AF2UKU 6XXP1 WP-26V€180.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT WP-9F Ilmajäähdytteinen taskulamppurunko A-125f
€151.58 / yksikkö