Miller Weldcraft WP-26FV -hitsauspoltin on mekaaninen työkalu, joka sulattaa kaksi metallikappaletta yhdessä kaasupolttoaineen ja hapen kanssa ja muodostaa tiiviin sauman. Tämä hitsauspoltin sopii sovelluksiin, kuten valmistus, valmistus, huolto ja korjaus ja paljon muuta.
Ominaisuudet:
- Miller Weldcraft WP-26FV -hitsauspolttimessa on painava kuparirakenne, joka tarjoaa ihanteellisen hitsauskapasiteetin kestäviin kenttätöihin.
- Tässä hitsauspolttimessa on kaasunsäätöventtiili, joka tarjoaa nopean ja mukavan suojakaasuvirran säädön.
- Tässä hitsauspolttimessa on joustava kaula, joka mukautuu mukavasti mihin tahansa kulmaan, mikä takaa erinomaisen polttimen hallinnan rajoitetuissa liitoksissa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Miller Weldcraft 300430 Langaton käsiohjaus: Ne tarjoavat helpon asennuksen, koska ne kytketään suoraan Miller-koneiden 14-nastaiseen pistorasiaan. Niissä on myös älykkäät kosketuspainikkeet koneen parametrien pienentämiseksi tai suurentamiseksi 1 tai 5 prosentin askelin nopeaa ja tarkkaa säätöä varten.
- Miller Weldcraft 300429 Langaton jalkaohjain: Nämä äskettäin suunnitellut langattomat säätimet säätelevät tarkasti niiden ampeerimäärää. Ne sisältävät 14-nastaisen langattoman vastaanottimen, paristokotelon kolmella AA-paristolla ja neljä helposti liukuvaa kulutustyynyä.
- Miller Weldcraft 043688 Sormenpään ohjaus: Ne kytkevät lähdön päälle ja pois ja antavat käyttäjän ohjata tarkasti hitsausampeeria ja tehdä säätöjä hitsauksen aikana.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miten ilmajäähdytteiset taskulamput eroavat vesijäähdytteisistä taskulampuista?
A. Ilmajäähdytteiset polttimet jäähdytetään ilmalla, kun taas vesijäähdytteiset hitsauslaitteet on kytketty vesijäähdytteiseen yksikköön. Vesijäähdytteiset taskulamput tarjoavat korkeamman käyttöjakson ja kestävät pidempään ennen kuumenemista.
K. Mitä TIG-polttimia käytetään?
V. TIG-hitsauspolttimia käytetään pääasiassa putkistojen ja putkien hitsaussovelluksiin. Niitä käytetään kuitenkin lento-, ilmailu- ja peltiteollisuudessa.
K. Soveltuvatko nämä ilmajäähdytteiset TIG-polttimet kannettaviin sovelluksiin?
A. Weldcraftin ilmajäähdytteiset polttimet on valmistettu korkealaatuisista kupariseoksista ja ne soveltuvat alle 250 ampeerin hitsaukseen. Niitä on yksiosainen ja kaksiosainen taskulamppu. Weldcraft-ilmajäähdytteiset polttimet sopivat täydellisesti kannettaviin sovelluksiin, koska ne eivät tarvitse raskaan käytön vesijäähdytintä.