Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT WP-18V vesijäähdytteinen taskulampun runko W-350v | AF2UKP 6XXN7

MILLER - WELDCRAFT WP-18V Vesijäähdytteinen taskulamppurunko W-350v

Varastossa
Tuote: AF2UKP Malli: WP-18VRistiviite: 6XXN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesijäähdytteinen taskulampun runko
Lähtöalue350 DC, 245 AC (100%: n käyttöjakso)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT WP-18 Vesijäähdytteinen taskulampun runko W-350 | AF2UKN 6XXN6 WP-18€194.25
MILLER - WELDCRAFT WP-20 Vesijäähdytteinen polttimen runko W-250 | AF2UKQ 6XXN8 WP-20€160.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT WP-18V Vesijäähdytteinen taskulamppurunko W-350v
€314.37 / yksikkö