Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT WP-20 Vesijäähdytteinen polttimen runko W-250 | AF2UKQ 6XXN8

MILLER - WELDCRAFT WP-20 Vesijäähdytteinen taskulamppurunko W-250

Varastossa
Tuote: AF2UKQ Malli: WP-20Ristiviite: 6XXN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesijäähdytteinen taskulampun runko
Lähtöalue250 DC, 175 AC (100%: n käyttöjakso)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Miller - Weldcraft WP-20 vesijäähdytteinen TIG (tungsten inert gas) -poltin on suunniteltu yleiskäyttöisiin hitsaussovelluksiin, ohjaamaan hitsauselektrodin kaariin ja syöttämään hitsausvirtaa elektrodiin. Tätä TIG-poltinta käytetään ohuiden ei-rautametallien, kuten ruostumattoman teräksen, alumiinin ja kuparin, hitsaukseen. Tehokas WP-20-poltin toimitetaan pienessä pakkauksessa, joka tarjoaa viileän käytön jatkuvaan hitsaukseen 250 A DCSP:hen asti (tasavirran suora napaisuus). Sen lisäksi, että se varmistaa tasaisen suorituskyvyn, se takaa myös pitkän aikavälin ongelmattoman palvelun, minimaalisen seisokkiajan ja ylikuumenemisen eston ympäripään vesijäähdytystekniikan ansiosta. Virtajohto, kaasu- ja vesiletkut ovat kevyitä, pieniä ja joustavia. Miller - Weldcraft WP-20 TIG-polttimessa on jäykkä pää, jossa on suora piippu, joka mahdollistaa helpon pääsyn ahtaisiin tiloihin, ja pyälletty kahva, jossa on liukumaton ote polttimen hallinnan parantamiseksi.

Käyttö:

Miller - Weldcraft WP-20 TIG-poltin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä hyödyllisen hitsauksessa, kevyissä/raskaissa valmistus- ja huolto- ja korjaussovelluksissa ilmailu-, meijeri-, petrokemian-, tarkkuusvalmistus-, laivanrakennus-, putki- ja elintarviketeollisuudessa. & juomateollisuus.

Ominaisuudet:

  • Miller - Weldcraft WP-20 vesijäähdytteinen TIG-poltin (tungsten inert gas) soveltuu hyvin yleisiin hitsaussovelluksiin ilmailu-, petrokemian-, meijeri- sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa.
  • Se tarjoaa jäähdytystoiminnon tasaiseen hitsaukseen 250 A DCSP:hen asti.
  • Tässä TIG-polttimessa on pään ympärillä oleva jäähdytysrakenne, joka estää ylikuumenemisen ja pidentää siten polttimen käyttöikää ja vähentää seisokkeja.
  • Miller - Weldcraft WP-20 -yksikkö tarjoaa paremman mukavuuden ja hallinnan kevyen painonsa ja kompaktin runkorakenteensa ansiosta.
  • Tämä TIG-poltin minimoi veden ja kaasun vuotamisen turvallisten mekaanisten liitäntöjen ja liitosten avulla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Miller - Weldcraft TIG-polttimen kumikaapelit: Nämä Miller - Weldcraft TIG-polttimen kumikaapelit Ne on suunniteltu merkin TIG-polttimille, jotta sähkö pääsee virtaamaan hitsauskoneesta yhteensopiviin polttimiin.
  • Miller - Weldcraft TIG -polttimen kaapelisuojukset: Tuotemerkin kaapelin kannet niissä on kudottu nailonrakenne ja cowboy-vetoketjullinen takki, joka takaa erinomaisen hankaus- ja kulutuskestävyyden.

Standardit ja hyväksynnät:

Miller - Weldcraft WP-20 vesijäähdytteinen TIG-polttimen runko on CE-hyväksytty tarjoamaan korkealaatuisia palveluita ja äärimmäistä turvallisuutta käyttäjälle.

Asennus:

Miller - Weldcraft TIG -polttimen hitsausprosessissa käytetään kuppia, holkin runkoa, holkkia, selkäkansia (mukaan lukien O-rengas), polttimen runkoa, kahvaa, vesiletkua, kaasuletkua, virtajohtoa, virtakaapelisovitinta, kansainvälisen tyylin sovitinta ja vesiletkua kansainväliseen tyyliin sovitin pitää liitännät tiukasti turvallista ja nopeaa asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä polttimen runko tekee?

V. TIG-poltin on työkalu, jota hitsaaja tai käyttäjä pitelee ja jota käsittelee hitsin tekemiseksi. Se tarjoaa venttiilin ja liitännän polttokaasulle ja hapelle, sekoituskammion, joka on asetettu kulmaan, jossa happi ja polttokaasu sekoittuvat, kahvan, josta hitsaaja voi tarttua, ja kärjen, johon liekki muodostuu.

K. Mitä eroa on MIG- ja TIG-hitsauksella?

V. Ero molempien välillä on kaaren käyttämä tyyli. TIG-hitsausprosessissa käytetään pitkiä sauvoja kahden metallin liittämiseen suoraan toisiinsa. MIG-hitsauksessa (metallin inert kaasu) käytetään kuitenkin syöttölankaa, joka mahdollistaa jatkuvan liikkeen pistoolin läpi kipinän muodostamiseksi, ja sitten sulaa muodostaen hitsin.

K. Mitkä ovat TIG-poltinten eri tyypit?

V. TIG-polttimien päätyypit ovat vesijäähdytteiset ja ilmajäähdytteiset taskulamput. Vesijäähdytteiset polttimet ovat ihanteellisia yli 200 A:n hitsaukseen korkealla käyttöjaksolla, kun taas ilmajäähdytteiset polttimet ovat ihanteellisia 250 A:n hitsaukseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT WP-18 Vesijäähdytteinen taskulampun runko W-350 | AF2UKN 6XXN6 WP-18€194.25
MILLER - WELDCRAFT WP-18V vesijäähdytteinen taskulampun runko W-350v | AF2UKP 6XXN7 WP-18V€314.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT WP-20 Vesijäähdytteinen taskulamppurunko W-250
€160.65 / yksikkö