Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 54N17 Suuttimen alumiinioksidilinssi # 5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JTM 6UHD9

MILLER - WELDCRAFT 54N17 suutin alumiinioksidilasilinssi #5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JTM Malli: 54N17Ristiviite: 6UHD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
HalkaisijaGL, nro 5 (5/16 ")
Materiaalialumiinioksidia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Alumiinioksidi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 53N87XL Suutin Alumiinioksidin lasilinssi X-pitkä # 12 (3/4 tuumaa) | AF2JRX 6UHC5 53N87XLGL, X-Long, # 12 (3/4 ")€131.41
MILLER - WELDCRAFT 53N88 Suuttimen alumiinioksidilinssi # 10 (5/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JRZ 6UHC7 53N88GL, nro 10 (5/8 ")€107.81
MILLER - WELDCRAFT 53N88XL Suutin Alumiinioksidin lasilinssi X-pitkä # 10 (5/8 tuumaa) | AF2JTB 6UHC9 53N88XLGL, X-Long, # 10 (5/8 ")€139.35
MILLER - WELDCRAFT 54N14 -suuttimen alumiinioksidilinssi # 8 (1/2 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JTF 6UHD3 54N14GL, nro 8 (1/2 ")€57.57
MILLER - WELDCRAFT 54N14L Suuttimen alumiinioksidilinssi pitkä # 8 (1/2 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JTG 6UHD4 54N14LGL, pitkä, # 8 (1/2 ")€314.44
MILLER - WELDCRAFT 54N15 Suutin alumiinioksidilinssi # 7 (7/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JTH 6UHD5 54N15GL, nro 7 (7/16 ")€57.33
MILLER - WELDCRAFT 54N16 Suutin alumiinioksidilinssi # 6 (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JTK 6UHD7 54N16GL, nro 6 (3/8 ")€48.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 54N17 suutin alumiinioksidilasilinssi #5 (5/16 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€60.78 / yksikkö