Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWD6 V-ura Rigid Caster 800 Lb. 2 H | AB2UMC

APPROVED VENDOR 1NWD6 V-ura jäykkä pyörä 800 Lb. 2 H

Varastossa
Tuote: AB2UMC Malli: 1NWD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Groove jäykkä pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliValurauta
YdinväriMusta
YdinmateriaaliValurauta
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16" x 4-15/16"
Kuormitusluokitus800 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8" x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus5.625 "
Levyn koko4-1/2" x 6-1/4"
Levyn paksuus1 / 4 "
plate tyyppiA
Vaihtopyörä1NWF9
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.22
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien ulkopuolellaPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliKokonaiskorkeusLevyn kokoplate tyyppiVaihtopyöräPyörän väriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWB3 V-ura Rigid Caster 800 Lb. 1-1 / 2 H | AB2ULE 1NWB33 "x 3-5 / 8"300-999 paunaaValurauta5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Musta€44.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWB5 V-ura Rigid Caster 1200 Lb. 2 H | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000-2999 paunaaValurauta7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Musta€70.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWC3 V-ura Rigid Caster 800 Lb. 2 H | AB2ULP 1NWC33 "x 3-5 / 8"300-999 paunaaValurauta5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Musta€43.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWC5 V-ura Rigid Caster 900 Lb. 2 H | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300-999 paunaaValurauta6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Musta€58.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWC7 V-ura Rigid Caster 1000 Lb. 2 H | AB2ULU 1NWC73 "x 3-5 / 8"1000-2999 paunaaValurauta7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Musta€57.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWC9 V-ura Rigid Caster 350 Lb. 2 H | AB2ULW 1NWC93 "x 3-5 / 8"300-999 paunaapolyuretaani5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG2punainen€51.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NWE1 V-ura, jäykkä pyörä 1000 lb 2 H | AB2UMG 1NWE13-3/8" x 5-1/4"1000-2999 paunaaValurauta7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWB9Musta€51.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWD6 V-ura jäykkä pyörä 800 Lb. 2 H
€53.38 / yksikkö