Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 53N04 Langanpidike ruostumatonta terästä - 10 kpl pakkaus | AF2JRL 6UHA5

MILLER - WELDCRAFT 53N04 lankapuristin ruostumatonta terästä - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JRL Malli: 53N04Ristiviite: 6UHA5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJOHTOKIINNIKE
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ruostumaton teräs

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 53N04 lankapuristin ruostumatonta terästä - 10 kappaleen pakkaus
€35.48 / yksikkö