Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 40V76R6 vesiletkun jatkokumi 6 jalkaa (1.8 m) | AF2JPC 6UGU3

MILLER - WELDCRAFT 40V76R6 vesiletkun jatkokumi, 6 jalkaa (1.8 m)

Varastossa
Tuote: AF2JPC Malli: 40V76R6Ristiviite: 6UGU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiletkun jatke
Pituus6 ft (1.8 m)
MateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kumi, langankoko 5 / 8-18 vasenkätinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER - WELDCRAFT 40V76LR vesiletkun jatkokumi, 25 jalkaa (7.6 m) | AF2JPA ​​6UGU1 40V76LR25 ft (7.6 m)€257.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 40V76R6 vesiletkun jatkokumi, 6 jalkaa (1.8 m)
€75.43 / yksikkö