Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 40V76LR vesiletkun jatkokumi, 25 jalkaa (7.6 m) | AF2JPA ​​6UGU1

MILLER - WELDCRAFT 40V76LR vesiletkun jatkokumi, 25 jalkaa (7.6 m)

Varastossa
Tuote: AF2JPA Malli: 40V76LRRistiviite: 6UGU1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiletkun jatke
Pituus25 ft (7.6 m)
MateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kumi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER - WELDCRAFT 40V76R6 vesiletkun jatkokumi 6 jalkaa (1.8 m) | AF2JPC 6UGU3 40V76R66 ft (1.8 m)€75.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 40V76LR vesiletkun jatkokumi, 25 jalkaa (7.6 m)
€257.57 / yksikkö