Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 13N26 holkkirunko kupari 0.040 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JNG 6UGR3

MILLER - WELDCRAFT 13N26 holkkirunko kupari 0.040 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JNG Malli: 13N26Ristiviite: 6UGR3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkin runko
Halkaisija0.040 "(1.0mm)
MateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 10N28 holkkirunko kupari 1/8 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKK 6UGG5 10N281 / 8 "€56.65
MILLER - WELDCRAFT 10N31 holkkirunko kupari 1/16 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKL 6UGG6 10N311 / 16 "€56.65
MILLER - WELDCRAFT 10N32 holkkirunko kupari 3/32 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKM 6UGG7 10N323 / 32 "€56.02
MILLER - WELDCRAFT 13N27 holkkirunko kupari 1/16 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKY 6UGH7 13N271 / 16 "€41.28
MILLER - WELDCRAFT 13N28 holkkirunko kupari 3/32 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKZ 6UGH8 13N283 / 32 "€42.17
MILLER - WELDCRAFT 13N29 Collet Body Copper 1/8 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JLA 6UGH9 13N291 / 8 "€40.87
MILLER - WELDCRAFT 10N30 holkkirunko kupari 0.040 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JLY 6UGL2 10N300.040 "(1.0mm)€62.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N26 holkkirunko kupari 0.040 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€47.99 / yksikkö