Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 13N28 holkkirunko kupari 3/32 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKZ 6UGH8

MILLER - WELDCRAFT 13N28 holkkirunko kupari, 3/32 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JKZ Malli: 13N28Ristiviite: 6UGH8
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
€42.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkin runko
Halkaisija3 / 32 "
MateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 10N28 holkkirunko kupari 1/8 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKK 6UGG5 10N281 / 8 "€56.65
MILLER - WELDCRAFT 10N31 holkkirunko kupari 1/16 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKL 6UGG6 10N311 / 16 "€56.65
MILLER - WELDCRAFT 10N32 holkkirunko kupari 3/32 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKM 6UGG7 10N323 / 32 "€56.02
MILLER - WELDCRAFT 13N27 holkkirunko kupari 1/16 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKY 6UGH7 13N271 / 16 "€41.28
MILLER - WELDCRAFT 13N29 Collet Body Copper 1/8 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JLA 6UGH9 13N291 / 8 "€40.87
MILLER - WELDCRAFT 10N30 holkkirunko kupari 0.040 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JLY 6UGL2 10N300.040 "(1.0mm)€62.17
MILLER - WELDCRAFT 13N25 holkkirunko kupari 0.020 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JNF 6UGR2 13N250.020 "(0.5mm)€46.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N28 holkkirunko kupari, 3/32 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€42.17 / yksikkö