Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 10N31 holkkirunko kupari 1/16 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKL 6UGG6

MILLER - WELDCRAFT 10N31 holkkirunko kupari, 1/16 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JKL Malli: 10N31Ristiviite: 6UGG6
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
€56.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkin runko
Halkaisija1 / 16 "
MateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 10N28 holkkirunko kupari 1/8 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKK 6UGG5 10N281 / 8 "€58.41
MILLER - WELDCRAFT 10N32 holkkirunko kupari 3/32 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKM 6UGG7 10N323 / 32 "€53.68
MILLER - WELDCRAFT 13N27 holkkirunko kupari 1/16 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKY 6UGH7 13N271 / 16 "€41.09
MILLER - WELDCRAFT 13N28 holkkirunko kupari 3/32 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKZ 6UGH8 13N283 / 32 "€37.64
MILLER - WELDCRAFT 13N29 Collet Body Copper 1/8 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JLA 6UGH9 13N291 / 8 "€37.55
MILLER - WELDCRAFT 10N30 holkkirunko kupari 0.040 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JLY 6UGL2 10N300.040 "(1.0mm)€65.15
MILLER - WELDCRAFT 13N25 holkkirunko kupari 0.020 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JNF 6UGR2 13N250.020 "(0.5mm)€44.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 10N31 holkkirunko kupari, 1/16 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€56.98 / yksikkö