Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FLR2 -pienoislamppu 882 4.5w T2 1/4 12.8v | AB9VHT

LUMAPRO 2FLR2 pienoislamppu 882 4.5w T2 1/4 12.8v

Varastossa
Tuote: AB9VHT Malli: 2FLR2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä2000 hr.
Base TypeTulostettu piiri
Nykyinen piirretty352mA
Alkuperäinen lumenia48
Lampun halkaisija0.8 "
Lampun muotoT2 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.18 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero882
Jännite12.8
Watts4.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 2FMV2 Pienoislamppu 891 8w T2 1/4 12.8v | AB9VTL 2FMV2500 hr.2-napainen (G4)630mA1380.12 "8918€9.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FLR2 pienoislamppu 882 4.5w T2 1/4 12.8v
€13.30 / yksikkö