EATON HLD3600 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Hld, Kiinteä Thermal | AG8PRU

EATON HLD3600 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, L-kehys, Hld, kiinteä lämpö

Varastossa
Tuote: AG8PRU Malli: HLD3600

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,884.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)28.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON HLD3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Hld, Kiinteä Thermal | AG8PRN HLD 3300300A-
Tarjouspyyntö
EATON HLD3350 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Hld, Kiinteä Thermal | AG8PRP HLD 3350350A-
Tarjouspyyntö
EATON HLD3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Hld, Kiinteä Thermal | AG8PRQ HLD 3400400A€7,884.44
EATON HLD3450 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Hld, Kiinteä Thermal | AG8PRR HLD 3450450A€7,884.44
EATON HLD3500 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Hld, Kiinteä Thermal | AG8PRT HLD 3500500A€7,884.44
EATON HLD2400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Hld, Täydellinen Katkaisija | BH3DNM HLD 2400-€27,363.17
Tarjouspyyntö
EATON HLD2500 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Hld, Täydellinen Katkaisija | BH3DNQ HLD 2500-€27,363.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HLD3600 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, L-kehys, Hld, kiinteä lämpö
€7,884.44 / yksikkö