Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 10N24 holkkikupari 3/32 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKH 6UGG3

MILLER - WELDCRAFT 10N24 Collet Copper 3/32 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JKH Malli: 10N24Ristiviite: 6UGG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
Halkaisija3 / 32 "
MateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 13N23 holkkikupari 3/32 tuumaa - pakkaus 5 | AF2JKW 6UGH5 13N23€17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 10N24 Collet Copper 3/32 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€33.36 / yksikkö